SOMT 120508 PDER ST500

Tuote nro.: 214864 ST500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
872 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOMT 120508 PDER
    tyyppi ST500
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji CU7530
    Lastuava aine Cermet
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 5,56 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214864 ST500
    EAN / GTIN 4045197610652
    Valmistajan numero 214864 ST500

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    270
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    210
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.
    Cermet.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin