Tasojyrsimet, 45° 200/10 mm

Tuote nro.: 213890 200/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Terien lkm Z: 10
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 200 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 213 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 60 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1203..
Kiinnitysruuvikntöterälle 219862 (25IP; 6 Nm)
Aluslevy 219860
Aluslevyn kiinnitysruuvi 219861 (TX8)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213890 200/10
EAN / GTIN 4045197666581
Valmistajan numero 213890 200/10

Kuvaus

Malli:

Tasojyrsin 45°, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti. Tarkka terän asettuminen kovametallisten aluslevyjen ansiosta.
DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin