{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | 25IP | |
Kierre | M8 | |
Pituus L | 23 mm | |
Kiristysmomentti | 6 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 219862 | |
EAN / GTIN | 4045197673114 | |
Valmistajan numero | 219862 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiinnitysruuvi
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
29,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
19,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | 25IP | AV 4 | AV 4 | 30IP |
Kiristysmomentti | 6 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm |
Kierre | M8 | M8 | M8 | M8 |
Pituus L | 23 mm | 14,2 mm | 16 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |