SEEN 1203 AFTN, CU7725, Tyyppi: ST500

Tuote nro.: 213900 ST500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,52 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,27 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEEN1203-AFTN
tyyppi ST500
Laji CU7725
Lastuava aine Cermet
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213900 ST500
EAN / GTIN 4045197302700
Valmistajan numero 213900 ST500

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin