{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TwinCut | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille | 74,8 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille | 78,2 mm | |
kokonaispituus Lges SN.U-terille | 40 mm | |
kokonaispituus Lges ON.U-terille | 38,3 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SN.U; ON.U | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Aluslevy | 219897 | |
Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219899 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213420 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197716835 | |
Valmistajan numero | 213420 63/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut-tasojyrsin 45° tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
707,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
554,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
630,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
524,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin | Tasojyrsin |