ANGX 10T308ZEER UNI

Tuote nro.: 213075 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,77 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 793 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ANGX 10T308ZEER
tyyppi UNI
Laji HB9540
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Säätösäde, kun ap max 1,6 mm
Teränpaksuus S 3.97 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Valmistajan numero 213075 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 2-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat perusaineet ja innovativiset terägeometriat takaavat optimaaliset valmistustulokset.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D/ap max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin