{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,85 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 39 mm | |
Kokonaispituus Lges | 95 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,56 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 070308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Valmistajan numero | 212900 25/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking-pikasyöttöjyrsin 25/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 39 mm | 59 mm |
Sopiva kääntöterä | XD.. 070308 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 12 mm | 15 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 11 mm | 12,45 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |