{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 59 mm | |
Kokonaispituus Lges | 115 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,6 mm | |
Porrastuskulma αmax | 3,22 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RPK.10T3M0T | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Valmistajan numero | 212003 25/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
354,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulkoneman pituus L1 | 59 mm | 39 mm |
Sopiva kääntöterä | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 12,45 mm | 11 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |