{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FeedKing | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,85 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 27 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,85 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,86 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 6 mm | |
Sopiva kääntöterä | XD.. 070308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212900 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197302595 | |
Valmistajan numero | 212900 20/2 |