GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 35/3 mm

Tuote nro.: 212807 35/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Q
    Terän ⌀ DC 35 mm
    Terien lkm Z 3
    varren malli weldonvarsi
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 23 mm
    Ulkoneman pituus L1 40 mm
    Kokonaispituus Lges 100 mm
    Varren ⌀ Ds h6 32 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 58 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
    Porrastuskulma αmax 1,68 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 20,43 mm
    Sopiva kääntöterä XDM.090416
    Asetuskulma κ 16 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212807 35/3
    EAN / GTIN 4045197939067
    Valmistajan numero 212807 35/3

    Kuvaus

    Varaosa:

    Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin  35/3 mm

    GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 35/3 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    2 kappaletta varastossa
    373,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    7 kappaletta varastossa
    396,75 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Sopiva kääntöterä XDM.090416 XDM.090416
    varren malli weldonvarsi Lieriövarsi
    Terän ⌀ DC 35 35
    Lastuamisstrategia HPC HPC
    ⌀ D3 23 23
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 68
    Porrastuskulma αmax 1,68 1,68

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin