Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm

Tuote nro.: 212145 63/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 51 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 114 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 2,5 mm
Porrastuskulma αmax 1 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 47,94 mm
Sopiva kääntöterä RD..12T3
Kääntöterä-ruuvisarja 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lukitusruuvisarja 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Asetuskulma κ 15 - 27 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212145 63/6
EAN / GTIN 4045197939470
Valmistajan numero 212145 63/6

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus, tasainen käynti.
  • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
  • Portaaton asetuksen säätö lastuamissärmän kuluessa.

Huom:

Lukitusruuveja ja lukkorenkaita ei saa käyttää käytettäessä kääntöteriä,joilla on positiivinen mitoitus.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
RD..10 − ap max = 2,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm

Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/6mm

pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
469,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 6 6 6
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Kokonaispituus Lges 50 mm 50 mm 40 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä RD..12T3 RD..1604 RPK.1204M0T
Fz Helix 0,7 0,7 0,7

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin