{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 94 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,02 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 39,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212125 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192608 | |
Valmistajan numero | 212125 52/5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 52/5mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
331,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
319,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
427,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | 15 - 27 astetta | 15 - 30 astetta | 15 - 27 astetta | 15 astetta | 16 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |