Kopiojyrsin 0° negatiivinen 35/3 mm

Tuote nro.: 212125 35/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 35 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 25 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 60 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 2 mm
Porrastuskulma αmax 1,79 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 22,45 mm
Sopiva kääntöterä RD..1003
Kääntöterä-ruuvisarja 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Asetuskulma κ 15 - 30 astetta
Fz Helix 0,7
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Valmistajan numero 212125 35/3

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
  • Portaaton kääntöterän uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
ap max = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin