{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 72 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,79 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 26,94 mm | |
Sopiva kääntöterä | RPK.1204M0T | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212018 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406576639 | |
Valmistajan numero | 212018 42/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu 42/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
⌀ D3 | 30 | 30 | 26 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 72 | 72 | 68 |