RPKT 1204MOT, HB7635, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 212062 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,87 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RPKT 1204MOT
tyyppi UNI
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212062 UNI
EAN / GTIN 4062406390419
Valmistajan numero 212062 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n ap ei saa ylittyä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin