{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 238 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 248 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,44 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 109,94 mm | |
Sopiva kääntöterä | RPK.1204M0T | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212018 125/10 | |
EAN / GTIN | 4062406576691 | |
Valmistajan numero | 212018 125/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kopio- ja tasojyrsimet indeksoitu 125/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
833,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
531,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 125 | 125 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 238 | 238 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |