{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 28 mm | |
Terän pituus L2 | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,32 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210340 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523365 | |
Valmistajan numero | 210340 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silitysjyrsinpää, viiste 45° 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Nousukulma | 50 astetta | 50 astetta |
tyyppi | N | N |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
syöttösuunta | vaaka | vaaka |