Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste 20 mm

Tuote nro.: 210280 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Material de corte: TKM
  • Norma: Tehdasnormi
  • Tipo: N
  • Jyrsintäprofiili: NF
  • Número de filos Z: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Serie TopCut
⌀ de corte D 20 mm
Clase HB730
Material de corte TKM
Norma Tehdasnormi
Tipo N
Jyrsintäprofiili NF
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior ei
Tamaño del asiento 20 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 35 mm
Longitud de filo L2 25 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,4 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
Tipo de producto Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210280 20
EAN / GTIN 4045197522290
Valmistajan numero 210280 20

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin