{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 20 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Jyrsintäprofiili | NF | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 20 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 25 mm | |
Terän pituus L2 | 15 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210270 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522252 | |
Valmistajan numero | 210270 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
214,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 astetta | 38 astetta | 38 astetta |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään | Leikkuupala jyrsintään |