Torusjyrsinpää HPC 10/0,5 mm

Tuote nro.: 210255 10/0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 / R (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 3
  • Nousukulma: 42

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja TopCut
    Teräpään ⌀ D 10 mm
    Laji HB7820
    Lastuava aine TKM
    Standardi Tehdasnormi
    tyyppi W
    Terien lkm Z 3
    Nousukulma 42 astetta
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
    Lastuamisstrategia HPC
    Sisäjäähdytys kyllä
    Kiinnityskoko 10 mm
    Pään pituus l 13 mm
    Terän pituus L2 7,5 mm
    Nirkon säde 0,5 mm
    Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,09 mm
    Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,12 mm
    varren malli GARANT TopCut
    Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 210255 10/0,5
    EAN / GTIN 4045197606877
    Valmistajan numero 210255 10/0,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    580
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    550
    Alu > 10% Si
    N
    400
    CuZn
    N
    350
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Täysuran ohjelastuamisarvot, ap max≤ 0,5×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin