{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 8 mm | |
isompi ⌀ D2 | 20 mm | |
Terän pituus Lc | 6 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208023 6 | |
EAN / GTIN | 4062406103880 | |
Valmistajan numero | 208023 6 |