{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 10 mm | |
isompi ⌀ D2 | 20 mm | |
Terän pituus Lc | 5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Valmistajan numero | 208023 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin HPC, TiAlN, Säde r: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
200,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
isompi ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 |
Terän pituus Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lastuava aine | TKM | HSS Co 5 | TKM | TKM |
syöttösuunta | vaaka | vaaka | vaaka | vaaka |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin |