{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Sädemuototoleranssi | ±0,01 | |
HammaslukuZ | 6 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 6 mm | |
isompi ⌀ D2 | 12 mm | |
Terän pituus Lc | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 208023 3 | |
EAN / GTIN | 4062406103835 | |
Valmistajan numero | 208023 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-sädejyrsin HPC, TiAlN, Säde r: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
136,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
173 kappaletta varastossa
142,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
106,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiSiN |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lastuava aine | TKM | HSS Co 5 | TKM | TKM |
syöttösuunta | vaaka | vaaka | vaaka | vaaka |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin | Neljänneskehäjyrsin |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin | eteenpäin |