{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206359 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943279 | |
Valmistajan numero | 206359 6/0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 6/0,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
65,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa
36,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terän pituus Lc | 13 | 13 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | 0 / −0,03 |
tyyppi | N | N |
HammaslukuZ | 4 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin |