{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 46 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206359 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943484 | |
Valmistajan numero | 206359 12/1,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 12/1,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 46 | 38 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Terän ⌀ DC | 12 | 12 |
Nousukulma | 38 | 38 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin | Torusjyrsin |