{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Steel | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 46 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206359 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943507 | |
Valmistajan numero | 206359 12/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 12/2,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
531 kappaletta varastossa
83,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | DLC |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
Terän säde R1 | 2 | 2 | 2 |
Sarja | Master Steel | Pro Steel | Master Alu |