{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Terän säde R1 | 3 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206347 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852458 | |
Valmistajan numero | 206347 8/3,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
74,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
75,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä ;Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä | täysuran työstösyvyys 1×D ;0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä ;0,05×D kopiojyrsinnässä ;0,3×D särmäyksessä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,7 |
Kokonaispituus L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nousukulma | 40 | 38 | 38 | 40 | 35 | 42 |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen | epätasainen |