{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 44 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Valmistajan numero | 206347 16/2,0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
272,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
146,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | Täysuran työstösyvyys 1×D; täysuran työstösyvyys 1×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; Täysuran työstösyvyys 1×D | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,3×D särmäyksessä | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä |
Kavennuksen ⌀ D1 | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Kokonaispituus L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Nousukulma | 40 astetta | 38 astetta | 35 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 40 astetta | 35 astetta | 38 astetta | 42 astetta | 42 astetta | 38 astetta |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |