{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
Jyrsintäprofiili | NR | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | d11 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 205448 20 | |
EAN / GTIN | 4062406276041 | |
Valmistajan numero | 205448 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine TKM-rouhintajyrsin HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
206,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
143,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Standardi | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Terän pituus Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
HammaslukuZ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |