HOLEX Pro INOX TKM-jyrsin HPC 20 mm

Tuote nro.: 203013 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Pro Inox
    Terän ⌀ DC 20 mm
    Pinnoitus AlCrN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 4
    Nousukulma 35 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Terien jako epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 26 mm
    Kokonaispituus L 92 mm
    varren ⌀ Ds 20 mm
    Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,3 mm
    Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
    Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,07 mm
    Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,08 mm
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 203013 20
    EAN / GTIN 4045197849960
    Valmistajan numero 203013 20

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    HPC-jyrsin, uudenlainen suurtehopinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja optimaalisen lastuamistehon erilaisille ruostumattomille teräksille. Voidaan käyttää suurilla lastuamisnopeuksilla, soveltuu erinomaisesti myös teräksille n. 1100 N/mm2:iin asti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin