{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 73 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203013 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849946 | |
Valmistajan numero | 203013 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX TKM-jyrsin HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
1 023 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
82,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
103,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
106,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
55,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 35 astetta | 35 astetta | 40 astetta | 42 astetta | 38 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | f8 | h10 | e8 | e8 |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,045 mm |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |