{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 18 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203480 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119544 | |
Valmistajan numero | 203480 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa
47,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä |
Värirengas | vihreä | ilman |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 13 mm | 13 mm |
tyyppi | N | N |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | 0,1 mm |