{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 36 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203480 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119599 | |
Valmistajan numero | 203480 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TKM-jyrsin DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
593 kappaletta varastossa
58,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | 0,1×D särmäyksessä |
Värirengas | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 83 mm | 83 mm |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Nousukulma | 45 astetta | 45 astetta |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | 0,1 mm |