{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 48 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Kokonaispituus L | 104 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203480 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119636 | |
Valmistajan numero | 203480 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin DIN 6535 HB 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
146,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | ilman |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän pituus Lc | 38 | 38 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | h10 |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,107 | 0,107 |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,05 | 0,1 |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 |