{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 54 mm | |
Kokonaispituus L | 114 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,05 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119209 | |
Valmistajan numero | 203320 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
445,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D särmäyksessä | 0,05×D särmäyksessä |
Terän ⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
varren ⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |