{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 42 mm | |
Kokonaispituus L | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,045 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Valmistajan numero | 203320 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
106,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Terän pituus Lc | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
tyyppi | H | H | H | H | H | H |
HammaslukuZ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |