{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 8 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 32 mm | |
Kokonaispituus L | 92 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,05 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Valmistajan numero | 203240 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-jyrsin 18 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 6527 | DIN 844 B |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Lastuava aine | TKM | HSS Co 8 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | k12 |
HammaslukuZ | 8 | 4 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |