{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 6527 | |
tyyppi | H | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 6 | |
Nousukulma | 50 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Kokonaispituus L | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 55 HRC | 0,045 mm | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119018 | |
Valmistajan numero | 203240 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
80,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
73,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Terän pituus Lc | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 50 astetta | 50 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
tyyppi | H | H | H | H |
HammaslukuZ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |