{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Alu | |
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,1×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 30 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 35 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,065 mm | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203207 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565879 | |
Valmistajan numero | 203207 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu TKM-jyrsin HPC HPC 10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
132,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | DLC |
Kokonaispituus L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Terän pituus Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | f8 | h10 | h6 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |