{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Uni | |
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202432 8 | |
EAN / GTIN | 4062406777210 | |
Valmistajan numero | 202432 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro UNI TKM-jyrsin HPC 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
44,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
73,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
462 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa
61,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
109,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
745 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kokonaispituus L | 63 | 68 | 100 | 63 | 100 | 63 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |