{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | AlCrN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Terän pituus Lc | 21 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203061 8 | |
EAN / GTIN | 4045197775917 | |
Valmistajan numero | 203061 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKM-rouhintajyrsin MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
560 kappaletta varastossa
61,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
965 kappaletta varastossa
47,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
73,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
717 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
109,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
86,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
54,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
999 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 6527 | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 45 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 45 astetta | 40 astetta | 38 astetta | 42 astetta | 42 astetta |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
HammaslukuZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |