{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Uni | |
Terän ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 42 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 8 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 13 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,06 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 202432 3 | |
EAN / GTIN | 4062406776978 | |
Valmistajan numero | 202432 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro UNI TKM-jyrsin HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
30,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 042 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
55,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
698 kappaletta varastossa
33,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 109 kappaletta varastossa
28,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
48,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 182 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
56,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä |
Terän ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Terän pituus Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Nousukulma | 42 astetta | 45 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 38 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
tyyppi | N | N | N | N | N | N | N | N |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |