{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Säde r | 1,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Poraustoleranssi | H11 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienempi ⌀ D3 | 6 mm | |
isompi ⌀ D2 | 9 mm | |
Terän pituus Lc | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Pyöristysjyrsintä | eteenpäin | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Neljänneskehäjyrsin |
Tuotekoodi | 194220 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109910 | |
Valmistajan numero | 194220 1,5 |