{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 38,5 mm | |
Terän pituus lc | 9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 5 | |
Standardi | DIN 850 D/F | |
Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 12 | |
syöttösuunta | vaaka | |
Varsi | DIN 1835 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Jousikiiloille DIN 6888 | 9,0×15,0 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 194010 38,5X9 | |
EAN / GTIN | 4045197109439 | |
Valmistajan numero | 194010 38,5X9 |