Urajyrsin 16,5X5 mm

Tuote nro.: 194010 16,5X5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 850 D/F
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16,5 mm
Terän pituus lc 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 10
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys ei
Jousikiiloille DIN 6888 5,0 × 6,5 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 194010 16,5X5
EAN / GTIN 4045197109231
Valmistajan numero 194010 16,5X5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehällä lastuava, ristihammastus.
Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.
Erikoiskäsitelty pinta.

Ohje:

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin