{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Schneiden-⌀ DC | 32,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 12 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
für Scheibenfedern DIN 6888 | 8,0×13,0 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Nutenfräser |
Tuotekoodi | 194010 32,5X8 | |
EAN / GTIN | 4045197109408 | |
Valmistajan numero | 194010 32,5X8 |