{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS Co 8 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | HB ja h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 64 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197102188 | |
Valmistajan numero | 191360 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pienoisjyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, ⌀ e8 DC: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | HB ja h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | HB ja h6 |
Nousukulma | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta | 30 astetta |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 3 |