Pienoisjyrsin HSS-Co8 5 mm

Tuote nro.: 191360 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS Co 8
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 8
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi HB ja h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 39 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 0,008 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 191360 5
EAN / GTIN 4045197102096
Valmistajan numero 191360 5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
83
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.
Epäkeskinen takapinnan hionta. Varren toleranssi h6 DIN 1835 B:n mukaisesti. Yleiskäyttöinen leikkuumuoto. Käytettävissä Weldon- ja kiristysholkki-istukoissa kiilaura- ja varsijyrsiminä. Suuri leikkuuteho, erittäin edullinen. Kiilaurien jyrsintään.

Ohje:

Voit säästää jälkihiontakustannuksissa: on edullisempaa käyttää pienoisjyrsintä kulumisrajaan asti ja heittää se sitten pois kuin teroittaa sitä uudelleen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin