{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 123 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191290 16 | |
EAN / GTIN | 4045197531285 | |
Valmistajan numero | 191290 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Varsijyrsin HSS-PM 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
92,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
80,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Standardi | DIN 844 B | DIN 844 B | Tehdasnormi | DIN 844 B |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | HB ja h6 | DIN 1835 B, h6 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 |
tyyppi | N | N | N | N |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,034 |
HammaslukuZ | 3 | 3 | 3 | 6 |