{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS PM | |
Standardi | DIN 844 B | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 68 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 191290 5 | |
EAN / GTIN | 4045197531223 | |
Valmistajan numero | 191290 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varsijyrsin HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
45,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
364 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
252 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
22,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
28,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | keltainen | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 | DIN 1835 B, h6 |
Terän pituus Lc | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 |